Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol 387TV Mikro MIL-Spec Rundsteckverbinder Buchse, Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2268588
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     387TV07RGMW0705PF312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt fci
buchsenkontakt
Steckergröße = Mikro
Stecker / Buchse = Buchse
Anschlussart = Crimp
Serie = 387TV

Der Steckverbinder Amphenol Socapex Größe 7 hat einen Stecker mit Kontermutter mit integrierter Rückschalter-Ausführung.Schutzart IP68 Betriebstemperaturgrenze bis +175 °C
Weitere Informationen:
Steckergröße:
Mikro
Stecker / Buchse:
Buchse
Anschlussart:
Crimp
Serie:
387TV
Weitere Suchbegriffe: 2268588, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Socapex, 387TV07RGMW0705PF312, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,20*
€ 415,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,04*
€ 393,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,16*
€ 373,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,63*
€ 352,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,58*
€ 326,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.