Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatzwerkzeug 2750C Einsatzgröße: 5 mm, 6 mm - 2.4 mm, 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2265995
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     2750C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2265995
Handwerkzeuge
Tacker & Nietzangen
Gewindeeinsatzwerkzeuge
Funktionsweise = Manuell
Einsatzgröße max. = 5 mm, 6 mm
Einsatzgröße min. = 2.4 mm, 3 mm

Die Eclipse ist 25 % leichter, kleiner und leichter zu handhaben als herkömmliche Gitternieter.Robuste 3-teilige Backenlegierung aus Stahl
Weitere Informationen:
Funktionsweise:
Manuell
Einsatzgröße max.:
5 mm, 6 mm
Einsatzgröße min.:
2.4 mm, 3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.