Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Logikgatter, 4-Elem., NOR, 14-Pin, SOIC, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2264898
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC02PWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2264898
Halbleiter
Logik ICs
Logikgatter
Logikfunktion = NOR
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
NOR
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0518*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1705*
€ 0,2029
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,093*
€ 0,111
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0896*
€ 0,1066
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0732*
€ 0,0871
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0685*
€ 0,0815
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0652*
€ 0,0776
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0518*
€ 0,0616
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.