Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Mikrocontroller 16 bit MCU MSP430 16bit SMD 48 KB LQFP 64-Pin 8MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2264866
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MSP430F1611IPM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = 16 bit MCU
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = MSP430
Datenbus-Breite = 16bit
Programmspeicher-Größe = 48 KB
Grenzfrequenz = 8MHz
Programmspeicher-Typ = Flash
Weitere Informationen:
Familie:
16 bit MCU
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
MSP430
Datenbus-Breite:
16bit
Programmspeicher-Größe:
48 KB
Grenzfrequenz:
8MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 2264866, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Texas Instruments, MSP430F1611IPM, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 75 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.