Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsregler, LDO 250mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23-5, 5-Pin, Fest, 100 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2264861
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LP5907MFX-3.3/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Regler-Funktion = LDO
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,02 %/V
Genauigkeit = 2%
Gehäusegröße = SOT-23-5
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Schaltfrequenz max. = 100 kHz
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
LDO
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,02 %/V
Genauigkeit:
2%
Gehäusegröße:
SOT-23-5
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Schaltfrequenz max.:
100 kHz
Weitere Suchbegriffe: 2264861, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, LP5907MFX33NOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,40*
3
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,61*
1 Tag
4593
1
€ 14,99*
ab € 0,187*
€ 1,114*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.200,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
NCP163ASN330T1G
ab € 0,124*
Ähnlich
MPS - Monolithic Power Systems
MP8802DJ-3.3-LF-P
ab € 0,532*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.