Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments LM5069MM-1/NOPB Spannungsregler, Strommodus-Controller, VSSOP 10-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2264824
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM5069MM-1/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hot Swap Controller
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Controller-Typ = Strommodus-Controller
Anzahl der Ausgänge = 1
Breite = 3mm
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = VSSOP
Pinanzahl = 10
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Strommodus-Controller
Anzahl der Ausgänge:
1
Breite:
3mm
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
VSSOP
Pinanzahl:
10
Weitere Suchbegriffe: 2264824, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, Texas Instruments, LM5069MM1NOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.018,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,01881* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.146,81*
€ 2.554,7039
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.133,43*
€ 2.538,7817
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.069,11*
€ 2.462,2409
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.032,46*
€ 2.418,6274
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.018,81*
€ 2.402,3839
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.