Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Klasse A-B Audioverstärker IC Class-AB SOIC 1.25W 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2264821
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM4861MX/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
ic audio texas instruments
Verstärker-Typ = Class-AB
Leistung max. = 1.25W
Verstärkerklasse = Klasse A-B
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5,5 V
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Class-AB
Leistung max.:
1.25W
Verstärkerklasse:
Klasse A-B
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5,5 V
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: ic verstärker, 2264821, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, Texas Instruments, LM4861MXNOPB, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.