Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann GM Ventilsteckverbinder Buchse 2P+E / 250 V ac/dc Nein, PG9 Schraubmontage, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2264458
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932977106 GM 209 NJ grey
EAN/GTIN:
     5059040087040
Suchbegriffe:
Ventilstecker
hirschmann ventilstecker
Kontakt-Format = 2P+E
Betriebsspannung = 250 V ac/dc
Gender = Buchse
Anzeigelampe = Nein
Montagetyp = Zentralschraube
Kabelverschraubungsgröße = PG9
Farbe = Grau
Nennstrom = 16A
Schutzschaltung = Nein
Serie = GM
Schutzart = IP65
Anschlussart = Schrauben
Kabeldurchmesser = 4.5 → 7mm
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
2P+E
Betriebsspannung:
250 V ac/dc
Gender:
Buchse
Anzeigelampe:
Nein
Montagetyp:
Zentralschraube
Kabelverschraubungsgröße:
PG9
Farbe:
Grau
Nennstrom:
16A
Schutzschaltung:
Nein
Serie:
GM
Schutzart:
IP65
Anschlussart:
Schrauben
Kabeldurchmesser:
4.5 → 7mm
Weitere Suchbegriffe: 2264458, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, DIN 43650 Ventilsteckverbinder, Hirschmann, 932977106GM209NJgrey, Connectors, Power Connectors, DIN 43650 Solenoid Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 1,3752*
€ 1,7252*
1
€ 5,90*
ab € 1,33*
€ 3,11*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,09*
€ 4,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
731423002 GM 207-3 NBR light brown
ab € 2,56*
Zubehör
Hirschmann
732488002 GDM 3011-7 grey
ab € 1,012*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.