Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winslow DIL-Sockel, 28-Pin Durchsteck Gedreht vergoldet, Raster 2.54mm Offene Bauform


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2263916
Hersteller:
     Winslow Adaptics
Herst.-Nr.:
     W30528SFTRC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil ic sockel 28 polig
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 28
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gedreht
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 15.24mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn
Nennstrom = 3A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 35.48mm
Breite = 3.5mm
Tiefe = 17.66mm
Abmessungen = 35.48 x 3.5 x 17.66mm
Betriebstemperatur max. = +150°C

DIL-Sockel mit vergoldetem Kontakt, ultra-niedrige Bauhöhe. Diese Sockel haben die gleichen technischen Daten wie Typ 3; Ausführung mit niedriger Bauhöhe, aber mit superflachen Lötfahnenkontakten, so dass die Höhe der ICs über der Leiterplatte reduziert werden kann, da die ICs tiefer im Sockel sitzen (siehe Zeichnung oben).
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
28
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gedreht
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
15.24mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn
Nennstrom:
3A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
35.48mm
Breite:
3.5mm
Tiefe:
17.66mm
Abmessungen:
35.48 x 3.5 x 17.66mm
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: ic sockel 28 polig, 2263916, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, Winslow, W30528SFTRC, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,43008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 14 Stück (ab € 1,03072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,31002*
€ 28,92892
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,81008*
€ 28,334
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,62006*
€ 25,72787
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,2401*
€ 25,27572
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,8201*
€ 24,77592
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,94006*
€ 23,72867
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 19,23012*
€ 22,88384
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 18,53012*
€ 22,05084
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 17,82004*
€ 21,20585
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,43008*
€ 17,1718
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1831578
ab € 8,17003*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.