Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winslow DIL-Sockel, 28-Pin Durchsteck Gedreht vergoldet, Raster 2.54mm Offene Bauform


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2263900
Hersteller:
     Winslow Adaptics
Herst.-Nr.:
     W30528/3SFTRC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil ic sockel 28 polig
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 28
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gedreht
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 7.62mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn
Nennstrom = 3A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 35.48mm
Breite = 3.5mm
Tiefe = 10.14mm
Abmessungen = 35.48 x 3.5 x 10.14mm
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer

DIL-Sockel mit vergoldetem Kontakt, ultra-niedrige Bauhöhe. Diese Sockel haben die gleichen technischen Daten wie Typ 3; Ausführung mit niedriger Bauhöhe, aber mit superflachen Lötfahnenkontakten, so dass die Höhe der ICs über der Leiterplatte reduziert werden kann, da die ICs tiefer im Sockel sitzen (siehe Zeichnung oben).
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
28
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gedreht
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
7.62mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn
Nennstrom:
3A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
35.48mm
Breite:
3.5mm
Tiefe:
10.14mm
Abmessungen:
35.48 x 3.5 x 10.14mm
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Weitere Suchbegriffe: ic sockel 28 polig, 2263900, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, Winslow, W305283SFTRC, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,8701*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 14 Stück (ab € 1,06215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,04012*
€ 38,12774
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,92*
€ 37,9848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,20008*
€ 34,7481
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,4501*
€ 33,85562
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,62004*
€ 32,86785
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,0201*
€ 29,77392
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 22,24012*
€ 26,46574
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 19,46*
€ 23,1574
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 18,07008*
€ 21,5034
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,8701*
€ 17,69542
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.