Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winslow DIL-Sockel, 8-Pin Durchsteck Gedreht vergoldet, Raster 2.54mm Offene Bauform


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2263821
Hersteller:
     Winslow Adaptics
Herst.-Nr.:
     W30508SFTRC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dil 8polig
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gedreht
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 7.62mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn
Nennstrom = 3A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 10.08mm
Breite = 3.5mm
Tiefe = 10.14mm
Abmessungen = 10.08 x 3.5 x 10.14mm
Betriebstemperatur max. = +150°C

DIL-Sockel mit vergoldetem Kontakt, ultra-niedrige Bauhöhe. Diese Sockel haben die gleichen technischen Daten wie Typ 3; Ausführung mit niedriger Bauhöhe, aber mit superflachen Lötfahnenkontakten, so dass die Höhe der ICs über der Leiterplatte reduziert werden kann, da die ICs tiefer im Sockel sitzen (siehe Zeichnung oben).
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gedreht
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
7.62mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn
Nennstrom:
3A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
10.08mm
Breite:
3.5mm
Tiefe:
10.14mm
Abmessungen:
10.08 x 3.5 x 10.14mm
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: dil steckverbinder 8pol, 2263821, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, Winslow, W30508SFTRC, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3562* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,90*
€ 46,291
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,60*
€ 44,744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,28*
€ 41,9832
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,49*
€ 41,0431
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,43*
€ 39,7817
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,71*
€ 35,3549
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 26,62*
€ 31,6778
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 23,52*
€ 27,9888
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 21,67*
€ 25,7873
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,81*
€ 21,1939
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.