Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux XA1525 Digital Labornetzgerät, 15V dc / 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2261785
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     XA1525
EAN/GTIN:
     3760171415764
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzteil 2,5 a
labornetzgerät
Serie = XA
Modellnummer = XA1525
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 15V dc
Ausgangsstrom = 2.5A
Tischnetzteilart = Labornetzteil

Das DC-Labornetzteil Chauvin Arnoux XA1525 mit Einfachausgang. Dieses DC-Labornetzteil hat einen einstellbaren Ausgang.Das Gerät zeichnet sich durch eine geringe Größe und gute Leistung aus Neuartiges Aussehen Es ist das ideal Power Supply Unit für wissenschaftliche Untersuchungen
Weitere Informationen:
Serie:
XA
Modellnummer:
XA1525
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
15V dc
Ausgangsstrom:
2.5A
Tischnetzteilart:
Labornetzteil
Weitere Suchbegriffe: 2261785, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Chauvin Arnoux, XA1525, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,04*
€ 214,25*
Lager 108
Frei Haus
ab € 170,82*
€ 218,03*
Frei Haus
ab € 178,69*
€ 226,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,03*
€ 259,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,93*
€ 256,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,35*
€ 238,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,81*
€ 222,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,82*
€ 203,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.