Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2259899
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2259899
EAN/GTIN:
     5059044273210
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Getaktet
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 2.4A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Höhe = 90mm
Breite = 18mm
Tiefe = 58mm
Serie = 56YSD15S
Montagetyp = DIN-Schienen-Montage°C

Das RS Pro Netzteil für DIN-Schienen hat eine Ausgangsspannung von +5 V dc und eine Ausgangsleistung von 12 W. Er ist ideal für Anwendungen wie industrielle Automatisierung, Steuergeräte und elektronische Systeme sowie viele andere Anwendungen. Er verfügt über Überlastungs-/Überspannungs-/Kurzschlussschutz. Erfüllt die neuesten Sicherheitsstandards und Zulassungen.Schutzart IP20 Typischerweise hat er einen Wirkungsgrad von 79 % Leicht und kompakt
Weitere Informationen:
Typ:
Getaktet
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
2.4A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Höhe:
90mm
Breite:
18mm
Tiefe:
58mm
Serie:
56YSD15S
Montagetyp:
DIN-Schienen-Montage°C
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, rs pro din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 5v, 2259899, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, RS PRO, 56YSD15S0502400RS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.