Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, Band und Rolle, 2A, 0.177 x 0.098 x 0.098mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2257870
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     Z1810C162BPWZT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
kemet ferritperlen
Gehäusetyp = Band und Rolle
Impedanz bei 25 MHz = 771.9Ω
Impedanz bei 50 MHz = 1264.7Ω
Impedanz bei 100 MHz = 1600Ω
Impedanz bei 300 MHz = 1231.3Ω
Impedanz bei 1 GHz = 428Ω
Nennstrom = 2A
Typ = Chip Bead
Abmessungen = 0.177 x 0.098 x 0.098mm
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
Band und Rolle
Impedanz bei 25 MHz:
771.9Ω
Impedanz bei 50 MHz:
1264.7Ω
Impedanz bei 100 MHz:
1600Ω
Impedanz bei 300 MHz:
1231.3Ω
Impedanz bei 1 GHz:
428Ω
Nennstrom:
2A
Typ:
Chip Bead
Abmessungen:
0.177 x 0.098 x 0.098mm
Weitere Suchbegriffe: 2257870, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, KEMET, Z1810C162BPWZT, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.