Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, Band und Rolle, 6A, 0.177 x 0.063 x 0.063mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2257862
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     Z1806C720APWST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
kemet ferritperlen
Gehäusetyp = Band und Rolle
Impedanz bei 25 MHz = 56.1Ω
Impedanz bei 50 MHz = 65Ω
Impedanz bei 100 MHz = 72Ω
Impedanz bei 300 MHz = 78.3Ω
Impedanz bei 1 GHz = 78.9Ω
Nennstrom = 6A
Typ = Chip Bead
Abmessungen = 0.177 x 0.063 x 0.063mm
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
Band und Rolle
Impedanz bei 25 MHz:
56.1Ω
Impedanz bei 50 MHz:
65Ω
Impedanz bei 100 MHz:
72Ω
Impedanz bei 300 MHz:
78.3Ω
Impedanz bei 1 GHz:
78.9Ω
Nennstrom:
6A
Typ:
Chip Bead
Abmessungen:
0.177 x 0.063 x 0.063mm
Weitere Suchbegriffe: 2257862, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, KEMET, Z1806C720APWST, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0616*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2475*
€ 0,2945
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1701*
€ 0,2024
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1332*
€ 0,1585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0871*
€ 0,1036
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0787*
€ 0,0937
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.