Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, Band und Rolle, 6A, 0.177 x 0.063 x 0.063mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2257861
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     Z1806C720APWST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
kemet ferritperlen
smd ferrit
Gehäusetyp = Band und Rolle
Impedanz bei 25 MHz = 56.1Ω
Impedanz bei 50 MHz = 65Ω
Impedanz bei 100 MHz = 72Ω
Impedanz bei 300 MHz = 78.3Ω
Impedanz bei 1 GHz = 78.9Ω
Nennstrom = 6A
Typ = Chip Bead
Abmessungen = 0.177 x 0.063 x 0.063mm
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
Band und Rolle
Impedanz bei 25 MHz:
56.1Ω
Impedanz bei 50 MHz:
65Ω
Impedanz bei 100 MHz:
72Ω
Impedanz bei 300 MHz:
78.3Ω
Impedanz bei 1 GHz:
78.9Ω
Nennstrom:
6A
Typ:
Chip Bead
Abmessungen:
0.177 x 0.063 x 0.063mm
Weitere Suchbegriffe: 2257861, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, KEMET, Z1806C720APWST, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 134,60*
€ 169,26*
Lager 108
Frei Haus
ab € 182,60*
€ 226,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 226,14*
€ 269,1066
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 220,80*
€ 262,752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 210,86*
€ 250,9234
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 202,60*
€ 241,094
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,60*
€ 217,294
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,0913* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.