Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, Band und Rolle, 6A, 0.177 x 0.063 x 0.063mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2257859
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     Z1806C560BPWST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
kemet ferritperlen
Gehäusetyp = Band und Rolle
Impedanz bei 25 MHz = 29.5Ω
Impedanz bei 50 MHz = 45.2Ω
Impedanz bei 100 MHz = 56Ω
Impedanz bei 300 MHz = 81.7Ω
Impedanz bei 1 GHz = 103.4Ω
Nennstrom = 6A
Typ = Chip Bead
Abmessungen = 0.177 x 0.063 x 0.063mm
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
Band und Rolle
Impedanz bei 25 MHz:
29.5Ω
Impedanz bei 50 MHz:
45.2Ω
Impedanz bei 100 MHz:
56Ω
Impedanz bei 300 MHz:
81.7Ω
Impedanz bei 1 GHz:
103.4Ω
Nennstrom:
6A
Typ:
Chip Bead
Abmessungen:
0.177 x 0.063 x 0.063mm
Weitere Suchbegriffe: 2257859, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, KEMET, Z1806C560BPWST, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0617*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,247*
€ 0,294
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1698*
€ 0,2021
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1329*
€ 0,1582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0869*
€ 0,1034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0831*
€ 0,0989
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0785*
€ 0,0934
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0617*
€ 0,0734
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.