Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, Band und Rolle, 900mA, 0.063 x 0.031 x 0.031mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2257793
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     Z0603C280APWST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
kemet ferritperlen
Gehäusetyp = Band und Rolle
Impedanz bei 25 MHz = 22.8Ω
Impedanz bei 50 MHz = 25.8Ω
Impedanz bei 100 MHz = 28Ω
Impedanz bei 300 MHz = 30.5Ω
Impedanz bei 1 GHz = 30.4Ω
Nennstrom = 900mA
Typ = Chip Bead
Abmessungen = 0.063 x 0.031 x 0.031mm
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
Band und Rolle
Impedanz bei 25 MHz:
22.8Ω
Impedanz bei 50 MHz:
25.8Ω
Impedanz bei 100 MHz:
28Ω
Impedanz bei 300 MHz:
30.5Ω
Impedanz bei 1 GHz:
30.4Ω
Nennstrom:
900mA
Typ:
Chip Bead
Abmessungen:
0.063 x 0.031 x 0.031mm
Weitere Suchbegriffe: 2257793, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, KEMET, Z0603C280APWST, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0406*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1753*
€ 0,2086
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0957*
€ 0,1139
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0573*
€ 0,0682
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,0615
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0485*
€ 0,0577
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.