Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, Band und Rolle, 600mA, 0.063 x 0.031 x 0.031mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2257787
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     Z0603C221BPWZT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
kemet ferritperlen
Gehäusetyp = Band und Rolle
Impedanz bei 25 MHz = 86.6Ω
Impedanz bei 50 MHz = 148.1Ω
Impedanz bei 100 MHz = 220Ω
Impedanz bei 300 MHz = 322.6Ω
Impedanz bei 1 GHz = 370Ω
Nennstrom = 600mA
Typ = Chip Bead
Abmessungen = 0.063 x 0.031 x 0.031mm
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
Band und Rolle
Impedanz bei 25 MHz:
86.6Ω
Impedanz bei 50 MHz:
148.1Ω
Impedanz bei 100 MHz:
220Ω
Impedanz bei 300 MHz:
322.6Ω
Impedanz bei 1 GHz:
370Ω
Nennstrom:
600mA
Typ:
Chip Bead
Abmessungen:
0.063 x 0.031 x 0.031mm
Weitere Suchbegriffe: 2257787, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, KEMET, Z0603C221BPWZT, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0408*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1596*
€ 0,1899
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1118*
€ 0,133
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0871*
€ 0,1036
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,068*
€ 0,081
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0544*
€ 0,0647
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0497*
€ 0,0591
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.