Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, Band und Rolle, 1.2A, 0.063 x 0.031 x 0.031mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2257778
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     Z0603C101BPWZT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
kemet ferritperlen
Gehäusetyp = Band und Rolle
Impedanz bei 25 MHz = 39.4Ω
Impedanz bei 50 MHz = 67.1Ω
Impedanz bei 100 MHz = 100Ω
Impedanz bei 300 MHz = 146.5Ω
Impedanz bei 1 GHz = 170Ω
Nennstrom = 1.2A
Typ = Chip Bead
Abmessungen = 0.063 x 0.031 x 0.031mm
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
Band und Rolle
Impedanz bei 25 MHz:
39.4Ω
Impedanz bei 50 MHz:
67.1Ω
Impedanz bei 100 MHz:
100Ω
Impedanz bei 300 MHz:
146.5Ω
Impedanz bei 1 GHz:
170Ω
Nennstrom:
1.2A
Typ:
Chip Bead
Abmessungen:
0.063 x 0.031 x 0.031mm
Weitere Suchbegriffe: 2257778, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, KEMET, Z0603C101BPWZT, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0407*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1589*
€ 0,1891
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1112*
€ 0,1323
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0865*
€ 0,1029
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0682*
€ 0,0812
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,065
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0504*
€ 0,06
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.