Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity BDS250 Dickschicht Lastwiderstand 150Ω ±10% / 250W, Planar Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2251395
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     BDS 2 A 250 150R 10%
EAN/GTIN:
     5059040408678
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 250w
leistungswiderstand
te connectivity leistungswiderstand
Widerstand = 150Ω
Leistung = 250W
Serie = BDS250
Gehäuse-Form = Planar
Toleranz = ±10%
Technologie = Dickschicht
Anschlussart = Schraub
Temperaturkoeffizient min. = -150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +150ppm/°C

Werte 0,47 Ω und 1,0 Ω gelten für 4 Anschlüsse, alle anderen für 2 Anschlüsse. Serie BDS250, 250 Watt. BDS250-Dickschicht-Leistungswiderstände von TE Connectivity bieten eine nahezu induktivitätsfreie Lösung, mit Induktivität von weniger als 40 nH. Mit einer Vielzahl von verschiedenen Widerstandsoptionen und niedriger Toleranz von nur 1 % ermöglichen diese Leistungswiderstände eine hohe Flexibilität in Ihren Designs. Eine Nennleistung von 250 W in einem 67 x 60 mm Gehäuse gewährleistet eine hohe Leistungsdichte über einen Bereich von Widerstandswerten. Eigenschaften und Vorteile:. Verfügbar in verschiedenen Konfigurationen und in Mehrfach-Widerstandsgehäusen. 2 oder 4 leicht verbindbare Anschlussklemmen. Optimale Stabilität. Platzsparende Lösung für anspruchsvolle Kriech- und Abstandsanforderungen. Weniger als 10 pC bei 7,5 kV Teilentladung garantiert Qualität, ausgezeichnete Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer. Produktanwendungen:. Geeignete Anwendungen für diese Dickschicht-Leistungswiderstände umfassen Snubbing und Filterung. BDS100-Leistungswiderstände können in Hochfrequenz- und Hochspannungsanwendungen und können auch als Ausgleichswiderstände (in einem Mehrfach-Widerstandsgehäuse) genutzt werden.
Weitere Informationen:
Widerstand:
150Ω
Leistung:
250W
Serie:
BDS250
Gehäuse-Form:
Planar
Toleranz:
±10%
Technologie:
Dickschicht
Anschlussart:
Schraub
Temperaturkoeffizient min.:
-150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+150ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 2251395, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, BDS2A250150R10%, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,07*
€ 335,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,11*
€ 319,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,79*
€ 273,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,97*
€ 241,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 177,60*
€ 211,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,56*
€ 193,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7074742
ab € 35,44*
Zubehör
RS Pro
7074714
ab € 84,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.