Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity BDS250 Dickschicht Lastwiderstand 2.2Ω ±10% / 250W, Planar Schraubanschluss, -55°C → +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity BDS250 Dickschicht Lastwiderstand 2.2Ω ±10% / 250W, Planar Schraubanschluss, -55°C → +125°C
TE Connectivity BDS250 Dickschicht Lastwiderstand 2.2Ω ±10% / 250W, Planar Schraubanschluss, -55°C → +125°C
Artikel-Nr.:
     108EL-2251317
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     BDS2A2502R2K
EAN/GTIN:
     5059040612204
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 250w
leistungswiderstand
te connectivity leistungswiderstand
Widerstand = 2.2Ω
Leistung = 250W
Serie = BDS250
Gehäuse-Form = Planar
Toleranz = ±10%
Technologie = Dickschicht
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Temperaturkoeffizient min. = -150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +150ppm/°C

Werte 0,47 Ω und 1,0 Ω gelten für 4 Anschlüsse, alle anderen für 2 Anschlüsse. Serie BDS250, 250 Watt. BDS250-Dickschicht-Leistungswiderstände von TE Connectivity bieten eine nahezu induktivitätsfreie Lösung, mit Induktivität von weniger als 40 nH. Mit einer Vielzahl von verschiedenen Widerstandsoptionen und niedriger Toleranz von nur 1 % ermöglichen diese Leistungswiderstände eine hohe Flexibilität in Ihren Designs. Eine Nennleistung von 250 W in einem 67 x 60 mm Gehäuse gewährleistet eine hohe Leistungsdichte über einen Bereich von Widerstandswerten. Eigenschaften und Vorteile:. Verfügbar in verschiedenen Konfigurationen und in Mehrfach-Widerstandsgehäusen. 2 oder 4 leicht verbindbare Anschlussklemmen. Optimale Stabilität. Platzsparende Lösung für anspruchsvolle Kriech- und Abstandsanforderungen. Weniger als 10 pC bei 7,5 kV Teilentladung garantiert Qualität, ausgezeichnete Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer. Produktanwendungen:. Geeignete Anwendungen für diese Dickschicht-Leistungswiderstände umfassen Snubbing und Filterung. BDS100-Leistungswiderstände können in Hochfrequenz- und Hochspannungsanwendungen und können auch als Ausgleichswiderstände (in einem Mehrfach-Widerstandsgehäuse) genutzt werden.
Weitere Informationen:
Widerstand:
2.2Ω
Leistung:
250W
Serie:
BDS250
Gehäuse-Form:
Planar
Toleranz:
±10%
Technologie:
Dickschicht
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Temperaturkoeffizient min.:
-150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+150ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 2251317, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, BDS2A2502R2K, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,53*
€ 266,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,26*
€ 250,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,82*
€ 219,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,41*
€ 188,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 138,62*
€ 164,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.