Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2249811
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1679333
EAN/GTIN:
     4017918163570
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
Nennstrom = 80A
Gender = Buchse
Serie = HC-K 4
Typ = Kontakteinsatz
Anzahl der Kontakte = 4
Kontaktbeschichtung = Gold

Der Phoenix Contact Heavycon Steckereinsatz besteht aus Kupferlegierungsmaterial. Er hat einen Umgebungstemperaturbereich von -40 °C bis 125 °C.Verschmutzungsgrad 3 Überspannungskategorie II
Weitere Informationen:
Nennstrom:
80A
Gender:
Buchse
Serie:
HC-K 4
Typ:
Kontakteinsatz
Anzahl der Kontakte:
4
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: 2249811, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, Phoenix Contact, 1679333, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,90*
€ 56,43*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,51*
€ 58,54*
€ 5,46*
ab € 45,45*
€ 58,73*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,91*
€ 59,99*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 57,21*
€ 74,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204520
ab € 4,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1212587
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.