Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coil Beleuchtete Lupe, 7.1X-fach , -4dpt, beleuchtet, Ø 32mm, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Coil Beleuchtete Lupe, 7.1X-fach , -4dpt, beleuchtet, Ø 32mm, C
Artikel-Nr.:
     108EL-2248456
Hersteller:
     Coil
Herst.-Nr.:
     6289/05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
Vergrößerungsleistung = 7.1X
Brechkraft = -4dpt
Linsendurchmesser = 32mm
Beleuchtet = Ja
Batteriebetrieben = Ja
Batterietyp = C

Raylite Serie 2, beleuchtet. Ein beleuchteter Lupengriff und eine Auswahl an Linsenleistungen. Griffe und Linse werden getrennt verkauft. Griff. Ergonomischer Griff, einfach zu bedienender Schalter, leicht zu wechselende Batterien und Glühbirnen (LED 2,5 V 250 mA) ; 2403739 2403739 Erfordert 2 x C-Zellen. Linsen. Acrylat-hartbeschichtet für verbesserte Bruch- und Kratzfestigkeit Niedrige Bildverzerrung (weniger als 5 %), die während des Betriebs nicht auffällt. Ideal zum Lesen von Text Erfüllt BS7522 Teil 1, 1992 ANSI-280 CEN/ISO TC 170 // 172
Weitere Informationen:
Vergrößerungsleistung:
7.1X
Brechkraft:
-4dpt
Linsendurchmesser:
32mm
Beleuchtet:
Ja
Batteriebetrieben:
Ja
Batterietyp:
C
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Leuchtlupe, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, Taschenlupe, coil lupe, lupe, 2248456, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Coil, 628905, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energizer
636107
ab € 0,66834*
Zubehör
Coil
6260/05
ab € 28,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.