Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato PSL DIN-Schienen Netzteil, 240V ac, 24V / 420mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2247411
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     PSL1M01024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Ausgangsspannung = 24V
Ausgangsstrom = 420mA
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 240V ac
Höhe = 96mm
Breite = 18mm
Tiefe = 56.2mm
Serie = PSL
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V
Ausgangsstrom:
420mA
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
240V ac
Höhe:
96mm
Breite:
18mm
Tiefe:
56.2mm
Serie:
PSL
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, din-netzteil 24v, din-schienen schaltnetzteil, 2247411, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Lovato, PSL1M01024, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,47*
€ 44,07*
€ 5,90*
ab € 24,57*
€ 47,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.