Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato Dreh Potentiometer ±10% / 1W, Schaft-Ø 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2247362
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     LPCPA005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potenziometer Typ = Drehbar
Leistung = 1W
Elementwerkstoff = Cermet
Schaftdurchmesser = 22 mm
Toleranz = ±10%

Die Lovato Monoblock-Potenziometer werden üblicherweise zur Regelung der Parameter vieler Geräte verwendet (z. B. die Drehzahl der Elektromotoren durch statische Wandler). Monoblock-Gehäuseausführung ermöglicht die direkte Verwendung des Potenziometers durch Tafelmontage mit Befestigungsring und anschließendem Festziehen der Kabel in den integrierten Terminal Block. Er hat einen Widerstandswert von 5 kOhm.Seitliche Kabeleinführung Zertifizierung von cULus, EAC, CCC
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Leistung:
1W
Elementwerkstoff:
Cermet
Schaftdurchmesser:
22 mm
Toleranz:
±10%
Weitere Suchbegriffe: potentiometer 1w, potentiometer, lovato potentiometer, 2247362, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Lovato, LPCPA005, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 37,29*
€ 63,76*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 53,60*
€ 70,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.