Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato Dreh Potentiometer ±10% / 1W, Schaft-Ø 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2247361
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     LPCPA002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potenziometer Typ = Drehbar
Leistung = 1W
Elementwerkstoff = Cermet
Schaftdurchmesser = 22 mm
Toleranz = ±10%

Die Lovato Monoblock-Potenziometer werden üblicherweise zur Regelung der Parameter vieler Geräte verwendet (z. B. die Drehzahl der Elektromotoren durch statische Wandler). Monoblock-Gehäuseausführung ermöglicht die direkte Verwendung des Potenziometers durch Tafelmontage mit Befestigungsring und anschließendem Festziehen der Kabel in den integrierten Terminal Block. Er hat einen Widerstandswert von 2,5 kOhm.Seitliche Kabeleinführung Zertifizierung von cULus, EAC, CCC
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Leistung:
1W
Elementwerkstoff:
Cermet
Schaftdurchmesser:
22 mm
Toleranz:
±10%
Weitere Suchbegriffe: potentiometer 1w, potentiometer, lovato potentiometer, 2247361, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Lovato, LPCPA002, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,81*
€ 62,01*
€ 5,90*
ab € 37,46*
€ 64,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.