Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA CPG1500 Druckmessgerät Prozessanschluss unten Digital 0bar → 600bar ±0.1%, Ø 100mm G1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2246198
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48700216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Druck max. = 600bar
Druck min. = 0bar
Anzeigentyp = Digital
Anschlussgröße = G1/2
Anzeigen-Außendurchmesser = 100mm
Genauigkeit max. = ±0.1%
Serie = CPG1500

Das WIKA-Modell CPG1500 Präzisions-Digitalmanometer nimmt das Konzept eines analogen Messgeräts auf und hebt es auf ein Niveau, das nur von digitalen Kalibratoren erreicht wird. Die Genauigkeit der digitalen Messtechnik und die Einfachheit eines analogen Messgeräts werden kombiniert, um den CPG1500 zu schaffen, der in Bezug auf Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Gerätefunktionen im Druckmessmarkt unerreicht ist.Es bietet eine Genauigkeit von bis zu 0,025 % (inkl. Kalibrierungszertifikat) Eigensichere Ausführung Aufzeichnungsfunktion mit bis zu 50 Messwerten pro Sekunde Kommunikation mit WIKA-Cal-Software über WIKA-Wireless
Weitere Informationen:
Druck max.:
600bar
Druck min.:
0bar
Anzeigentyp:
Digital
Anschlussgröße:
G1/2
Anzeigen-Außendurchmesser:
100mm
Genauigkeit max.:
±0.1%
Serie:
CPG1500
Weitere Suchbegriffe: Manometer, druckmessgerät wika digital, druck messgerät, druckanzeige digital, 2246198, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 48700216, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 698,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,72*
€ 988,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,07*
€ 966,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,33*
€ 915,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,48*
€ 857,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,89*
€ 831,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.