| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2245831 Herst.-Nr.: 1585469 EAN/GTIN: 4046356285193 |
| |
|
| | |
| Nennstrom = 16A Gender = Stecker Serie = A 16 Typ = Stifteinsatz Zur Verwendung mit = Gehäuse HC-D25/HC-D 50 Anzahl der Kontakte = 16 Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Der Phoenix Contact ist ein 16-poliger HEAVYCON-Buchseneinsatz der Serie A16 für Gehäuse HC-D25 oder HC-D 50, Crimpkontakt CK2,5-ED. Hier ist die Art der Verbindungsmethode die Crimp-Anschlussnummerierung von 17 bis 32.RoHS-konform. Kann für Gehäuse HC-D25/HC-D 50, Crimpkontakt CK2,5-ED verwendet werden. Kontaktwerkstoff Kupferlegierung Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 16A | Gender: | Stecker | Serie: | A 16 | Typ: | Stifteinsatz | Zur Verwendung mit: | Gehäuse HC-D25/HC-D 50 | Anzahl der Kontakte: | 16 | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, 2245831, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, Phoenix Contact, 1585469, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules |
| | |
| |