Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial AT Kabelsteckverbinder, Buchse, Stecker, 8-polig / 2-reihig, 13A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2245620
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT04-08PA-RDBLK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2245620
Steckverbinder
Elektrische Kfz-Steckverbinder
KFZ-Steckverbinder
Typ = Buchse
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 13A
Serie = AT
Anschlussart = Crimp
Seriennummer = At04
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
13A
Serie:
AT
Anschlussart:
Crimp
Seriennummer:
At04
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 491,8725*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 270 Stück (ab € 1,82175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 562,1616*
€ 668,9723
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 548,2215*
€ 652,38359
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 534,0816*
€ 635,5571
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 520,5303*
€ 619,43106
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 491,8725*
€ 585,32828
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.