Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Rundsteckverbinder
>
MIL-DTL-38999-Verbinder
>
Artikel
Amphenol Socapex, 2M805 MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 7-polig, 1,8 kV, Kontermutter, Gehäuse 15
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2245201
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
2M80500307NF157BA
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-38999-Steckverbinder
MIL-DTL-38999-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 38999
steckverbinder mil dtl 38999
Anzahl der Kontakte = 7
Gender = Buchse
Nennstrom = 13A
Betriebsspannung = 1,8 kV
Gehäusegröße = 15
Montagetyp = Kontermutter
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = 2M805
Der Mikro-Miniatur-Tri-Start-ACME-Gewindekupplungssteckverbinder Amphenol Socapex 2M ist eine kleine, leichte Option für die mil-spec-Leistung, die rauen Umgebungen standhält. Sie sind schnell steckbar und es sind eine Vielzahl von Ausführungen und Optionen erhältlich. Die Einsätze dieser Steckverbinder bestehen aus Polyphenylensulfid, und das Gehäuse ist olivbrabadmiumbeschichtet.Ausgezeichnete Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen Hervorragende Vibrationsfestigkeit Wasserdicht Kontakt aus vergoldeter Kupferlegierung Gehäuse aus Aluminiumlegierung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Gender:
Buchse
Nennstrom:
13A
Betriebsspannung:
1,8 kV
Gehäusegröße:
15
Montagetyp:
Kontermutter
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
2M805
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder
>
MIL-Spec Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
2245201
,
Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder
,
MIL-Spec Rundsteckverbinder
,
Amphenol Socapex
,
2M80500307NF157BA
,
Connectors
,
Circular Connectors
,
Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,06*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,46*
€ 238,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,64*
€ 224,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,11*
€ 210,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,07*
€ 194,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 158,41*
€ 188,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,06*
€ 170,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen