Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon YXF, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 6.3V dc, Ø 10mm x 12.5mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rubycon YXF, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 6.3V dc, Ø 10mm x 12.5mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-2244101
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     6.3YXF1000M10X12.5
EAN/GTIN:
     5059041921688
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 12.5mm
Höhe = 12.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Serie = YXF

Serie YXF. Miniatur-Elektrolytkondenstoren, radiale Anschlüsse, für hohe Temperaturen, Anwendungen: auf Platinen mit geringem Platzangebot.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 12.5mm
Höhe:
12.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Serie:
YXF
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 1000µf 6.3v, alu elko, alu elko 1000µf, 2244101, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 63YXF1000M10X125, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,554* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,20*
€ 4,998
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.