Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Socapex, 2M801 MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 7-polig, 500 V, Kabelmontage, Gehäuse 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2243668
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     2M80100726M67SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-38999-Steckverbinder
MIL-DTL-38999-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 38999
Anzahl der Kontakte = 7
Gender = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 500 V
Gehäusegröße = 6
Montagetyp = Kabelmontage
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = 2M801

Der Mikro-Miniatur-ACME-Doppelanlauf-Gewindekupplungssteckverbinder Amphenol Socapex 2M ist eine kleine, leichte Option für die mil-spec-Leistung, die rauen Umgebungen standhält. Sie sind schnell steckbar und es sind eine Vielzahl von Ausführungen und Optionen erhältlich. Die Einsätze dieser Steckverbinder bestehen aus Polyphenylensulfid und das Gehäuse ist vernickelt.Durable Integriertes Gehäuse Kontakt aus vergoldeter Kupferlegierung Gehäuse aus Aluminiumlegierung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Gender:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
500 V
Gehäusegröße:
6
Montagetyp:
Kabelmontage
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
2M801
Weitere Suchbegriffe: 2243668, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Socapex, 2M80100726M67SA, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,80*
€ 244,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,22*
€ 243,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,77*
€ 216,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,71*
€ 205,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 167,79*
€ 199,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,01*
€ 183,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.