Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 120007 konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig / M12, Länge 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2243222
Hersteller:
     Brad from Molex
Herst.-Nr.:
     1200071278
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2243222
Kabel und Drähte
Elektro- und Industriekabel
Sensor- und Aktor-Kabel
Serie = 120007
Aderzahl = 4
Länge = 10m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 4
Steckverbinder 2 = M12

Der Molex 120007, Mikrowechsel-Kabelsatz (M12) mit zwei Enden. Er hat 4 Pole mit Buchse (90°) auf Stecker (gerade). Der Durchmesser beträgt 0,34 mmm PVC-Kabel.Länge: 2 m EU RoHS, REACH SVHC und halogenarm
Weitere Informationen:
Serie:
120007
Aderzahl:
4
Länge:
10m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
4
Steckverbinder 2:
M12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.