Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Rollenschrank 3 Schubladen mit Rollen, 40mm x 460mm x 770mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2242915
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     SERVI-3P
EAN/GTIN:
     3272670623231
Suchbegriffe:
2242915
Handwerkzeuge
Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrun...
Werkzeugkästen & Werkzeugschränke
Anzahl Schubladen = 3
Mit Rollen = Ja
Länge = 770mm
Breite = 460mm
Höhe = 40mm

Der SAM Servierbehälter mit 3 Fächern hat 2 feste Räder und 2 Drehrollen einschließlich 1 mit Bremse.Einsatzbereit
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen:
3
Mit Rollen:
Ja
Länge:
770mm
Breite:
460mm
Höhe:
40mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,98*
€ 279,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,15*
€ 278,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,62*
€ 257,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,98*
€ 245,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,92*
€ 221,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.