Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Werkzeugbox , L. 440mm B. 200mm H. 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2242886
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     SAM-590-PBV
EAN/GTIN:
     3272670236653
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox
Behälter Typ = Werkzeugbox
Länge = 440mm
Breite = 200mm
Höhe = 200mm
Maße = 440 x 200 x 200mm

Der leere SAM-Werkzeugkasten verfügt über verzinkte verstärkte Glieder und Klappgriffe.Verriegelt durch Vorhängeschloss
Weitere Informationen:
Behälter Typ:
Werkzeugbox
Länge:
440mm
Breite:
200mm
Höhe:
200mm
Maße:
440 x 200 x 200mm
Weitere Suchbegriffe: 2242886, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugboxen, SAM, SAM590PBV, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,58*
€ 208,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,40*
€ 206,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,37*
€ 197,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.