Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies 11636A HF Spannungsteiler 18GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2240493
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     11636A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2240493
Mess- und Prüftechnik
HF-Messgeräte
HF Leistungsteiler
Frequenz max. = 18GHz
Frequenz min = 0 GHz
Anzahl der Ausgabe-Ports = 2
Eingangsleistung max. = 1W
Einfügedämpfung max. = 6dB
Amplitudenweite = ± 0.5dB
Phasen-Tracking max. = ± 2 (Typ)°
Modellnummer = 11636A

Der Keysight Technologies 11636A ist ein DC bis 18 GHz Stromteiler für direkte Stromteilungsanwendungen. Die ausgezeichnete Impedanzanpassung aller drei Anschlüsse verbessert die Fehlerlokalisierung durch Reduzierung von Reflexen. Der Stromteiler oder -Combiner Keysight 11636A wird für Breitband-Vergleichsmessungen mit einem Skalarvektor-Netzwerkanalysator Keysight 8757 empfohlen.Der maximale SWR beträgt 1,35 Die Einfügedämpfung beträgt 6,0 dB (typisch) Die maximale Amplitudennachführung beträgt 0,5 dB Die maximale Phasennachführung ist 2 Grad typisch
Weitere Informationen:
Frequenz max.:
18GHz
Frequenz min:
0 GHz
Anzahl der Ausgabe-Ports:
2
Eingangsleistung max.:
1W
Einfügedämpfung max.:
6dB
Amplitudenweite:
± 0.5dB
Phasen-Tracking max.:
± 2 (Typ)°
Modellnummer:
11636A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.174,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.298,10*
€ 1.544,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.277,16*
€ 1.519,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.241,85*
€ 1.477,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.184,61*
€ 1.409,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.174,41*
€ 1.397,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.