Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Abstandshalter: M4 x M4, Länge 57mm, Edelstahl, Außen/Innen, Sechskant M4 M4, 7mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2240487
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2240487
EAN/GTIN:
     5059044270851
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m4 edelstahl
abstandsbolzen m4
Nennlänge = 57mm
Gewindegröße = M4 x M4
Gewindetyp = Außen/Innen
Material = Edelstahl
Form = Sechskant
Gewindelänge = 57mm
Gewindegröße A = M4
Gewindegröße B = M4
Schlüsselweite = 7mm

Der RS Pro Sechskantabstandhalter aus Edelstahl verfügt über metrisches M4-Gewinde und ist in 50 mm Länge erhältlich.RoHS-konform REACH-konform
Weitere Informationen:
Nennlänge:
57mm
Gewindegröße:
M4 x M4
Gewindetyp:
Außen/Innen
Material:
Edelstahl
Form:
Sechskant
Gewindelänge:
57mm
Gewindegröße A:
M4
Gewindegröße B:
M4
Schlüsselweite:
7mm
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, 2240487, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, RS PRO, STM7HM457, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,598* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,87*
€ 58,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,67*
€ 57,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,84*
€ 54,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,09*
€ 51,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,65*
€ 50,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,98*
€ 42,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.