Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Abstandshalter: M4 x M4, Länge 27mm, Messing, Außen/Innen, Sechskant M4 M4, 7mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2240434
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2240434
EAN/GTIN:
     5059044270363
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen messing m4
abstandsbolzen m4
Nennlänge = 27mm
Gewindegröße = M4 x M4
Gewindetyp = Außen/Innen
Material = Messing
Form = Sechskant
Gewindelänge = 27mm
Gewindegröße A = M4
Gewindegröße B = M4
Schlüsselweite = 7mm
Finish = Vernickelt

Der Sechskantabstandhalter RS Pro aus Messing verfügt über metrisches M4-Gewinde und ist in 20 mm Länge erhältlich.Vernickeltes Messing RoHS- und REACH-konform
Weitere Informationen:
Nennlänge:
27mm
Gewindegröße:
M4 x M4
Gewindetyp:
Außen/Innen
Material:
Messing
Form:
Sechskant
Gewindelänge:
27mm
Gewindegröße A:
M4
Gewindegröße B:
M4
Schlüsselweite:
7mm
Finish:
Vernickelt
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, 2240434, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, RS PRO, BRM7HM427, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,53*
€ 14,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,43*
€ 14,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,79*
€ 14,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,93*
€ 13,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,56*
€ 10,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.