Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity TE Wickel Lastwiderstand ±5% / 600W, Röhrenförmig Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2240150
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TE600B1KJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 600w
leistungswiderstand
te connectivity leistungswiderstand
Leistung = 600W
Serie = TE
Gehäuse-Form = Röhrenförmig
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Lötöse

Der te Connectivity Hochleistungs-Wundwiderstand hat eine Nennspannung von 2500 V und einen Widerstand von 1 kOhm. Er wurde für schwere Maschinen, elektrische Geräte, Motorsteuerung usw. entwickelt, die Stabilität und Zuverlässigkeit erfordern. Er verfügt über eine verzinnte Terminal Kappe. Er hat eine Nennleistung von 600 W. Er hat Abmessungen von 389 x 40 x 81 mm.Er hat eine nicht-flammende Farbe gemäß UL94V-Beschichtung Er ist RoHS-konform
Weitere Informationen:
Leistung:
600W
Serie:
TE
Gehäuse-Form:
Röhrenförmig
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Lötöse
Weitere Suchbegriffe: 2240150, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, TE600B1KJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 614,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 61,497* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 684,39*
€ 814,4241
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 678,87*
€ 807,8553
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 666,82*
€ 793,5158
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 649,10*
€ 772,429
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 614,97*
€ 731,8143
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.