Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity TE Wickel Lastwiderstand 22Ω ±5% / 2.5kW, Röhrenförmig Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2240131
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TE2500B22RJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 2500w
leistungswiderstand
te connectivity leistungswiderstand
Widerstand = 22Ω
Leistung = 2.5kW
Serie = TE
Gehäuse-Form = Röhrenförmig
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Lötöse
Weitere Informationen:
Widerstand:
22Ω
Leistung:
2.5kW
Serie:
TE
Gehäuse-Form:
Röhrenförmig
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Lötöse
Weitere Suchbegriffe: 2240131, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, TE2500B22RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,17*
€ 217,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,02*
€ 215,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,14*
€ 188,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,99*
€ 177,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 144,09*
€ 171,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 139,17*
€ 165,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,21*
€ 150,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.