Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity TE Wickel Lastwiderstand 1Ω ±5% / 2.5kW, Röhrenförmig Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2240128
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TE2500B1RJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2240128
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Widerstände für Chassismontage
Widerstand = 1Ω
Leistung = 2.5kW
Serie = TE
Gehäuse-Form = Röhrenförmig
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Lötöse
Weitere Informationen:
Widerstand:
Leistung:
2.5kW
Serie:
TE
Gehäuse-Form:
Röhrenförmig
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Lötöse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 766,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 153,346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 841,88*
€ 1.001,8372
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 837,91*
€ 997,1129
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 814,44*
€ 969,1836
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 794,16*
€ 945,0504
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 766,73*
€ 912,4087
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.