Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Spannungsregler, Abwärtsregler 2.3A, 1 Niedrige Abfallspannung DSO, 14-Pin, Einstellbar, 360 kHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2238595
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE63892GVXUMA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Regler-Funktion = Abwärtsregler
Ausgangsstrom max. = 2.3A
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 2,5 %
Genauigkeit = 3%
Gehäusegröße = DSO
Pinanzahl = 14
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Schaltfrequenz max. = 360 kHz

Die DC/DC-Abwärtsschaltregler der Infineon TLE6389-Serie bieten einen hohen Wirkungsgrad über Lasten von 1 mA bis 2,5 A. Ein einzigartiges PWM/PFM-Steuerungssystem arbeitet mit bis zu 100 % Arbeitszyklus, was zu einer sehr niedrigen Dropout-Spannung führt.Frequenzsynchronisierungseingang für externe Uhren Strommodus-Steuerungsschema Integrierter Ausgang unter Spannungsrückstellung Integrierte Erkennung einer schwachen Batterie Kfz-Temperaturbereich von -40 °C bis 150 °C. Umweltfreundliches Produkt RoHS-konform AEC-Zulassung
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Abwärtsregler
Ausgangsstrom max.:
2.3A
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
2,5 %
Genauigkeit:
3%
Gehäusegröße:
DSO
Pinanzahl:
14
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Schaltfrequenz max.:
360 kHz
Weitere Suchbegriffe: 2238595, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Infineon, TLE63892GVXUMA2, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,49*
€ 24,3831
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,23*
€ 24,0737
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,67*
€ 21,0273
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,28*
€ 18,1832
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,02*
€ 17,8738
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,50*
€ 16,065
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,81*
€ 15,2439
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,30*
€ 12,257
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.