Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Mikroschalter Knopf-Betätiger Lötfahne, 0,1 A bei 250 V dc A, 0,2 A bei 125 V dc A, 0,5 A bei 50 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2238168
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MDH1 121 221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v
Betätigertyp = Knopf
Anschlussart = Lötfahne
Kontaktanordnung = SPST
IP Schutzart = IP 65

Der te Connectivity Mikroschalter hat eine Schaltfrequenz von bis zu 300 pro Minute.Schutzklasse IP65 Betriebstemperaturbereich: -25 °C bis 80 °C.
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Knopf
Anschlussart:
Lötfahne
Kontaktanordnung:
SPST
IP Schutzart:
IP 65
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter ip65, 2238168, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, TE Connectivity, MDH1121221, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.