| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2237963 Herst.-Nr.: 19-159.015 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Drucktaste Zur Verwendung mit = Serie 19
Die beleuchtete EAO-Drucktaste. Kontakte 1 Schließer und Abmessungen 9 x 9 mm. Gehäusematerial ist Silber.Frontform - quadratisch Fronteinfassung Farbe - schwarze Fronteinfassung Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Drucktaste | Zur Verwendung mit: | Serie 19 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster 1s, 2237963, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Betätigungselemente, EAO, 19159015, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Actuators |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,05* | € 21,77* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,15* | € 24,73* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 16,76* | € 28,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|