Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1U Verbindungsstangenmontage zur Verwend.mit 19 Zoll, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-223770
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     223770
EAN/GTIN:
     5056070968110
Suchbegriffe:
223770
Gehäuse und Server-Racks
19-Zoll-Gehäuse
Kabelmanagement-Panel
Typ = Verbindungsstangenmontage
Zur Verwendung mit = 19-Zoll-Schrank, Wandanschlusskasten
Material = Stahl
Höheneinheiten HE = 1U

Entspricht IEC297. 1U hohe Befestigungsschiene. Befestigungsschiene mit Ø 12,7 mm aus Weichstahl Geeignet für den Einsatz mit 19-Zoll-Schränken und Wandgehäusen
Weitere Informationen:
Typ:
Verbindungsstangenmontage
Zur Verwendung mit:
19-Zoll-Schrank, Wandanschlusskasten
Material:
Stahl
Höheneinheiten HE:
1U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,94*
€ 120,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
281984
ab € 49,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.