Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SEPG, THT Polymer Alu Kondensator, Elko 150μF ±20% / 16V dc, Ø 5mm x 9mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2237685
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     16SEPG150M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2237685
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Aluminium Elektrolytkondensatoren
Kapazität = 150µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Polymer
Abmessungen = 5 (Dia.) x 9mm
Länge = 9mm
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2mm
Toleranz = ±20%
Weitere Informationen:
Kapazität:
150µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Polymer
Abmessungen:
5 (Dia.) x 9mm
Länge:
9mm
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2mm
Toleranz:
±20%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.