Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 4-Kanal Steckernetzteil, 100 → 240V, 5V dc / 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2237480
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0107-520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2237480
Stromversorgungen & Transformatoren
Netzteile
Steckernetzteile
Steckertyp = Europäisch
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V
Ausgangsstrom = 6A
Ausgangsanschluss = USB
Anzahl der Ausgänge = 4
Länge = 94.1mm

Das ANSMANN Home Charger HC430/H430w verfügt über EU-Stecker und 4 x USB-Standard-Ausgangsanschluss Typ-A.Gehäusematerial ist Kunststoff Zulassungen sind CE
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Europäisch
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V
Ausgangsstrom:
6A
Ausgangsanschluss:
USB
Anzahl der Ausgänge:
4
Länge:
94.1mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.