Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 2-Kanal Steckernetzteil, 100 → 240V, 5V dc / 2.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2237479
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0106-520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2237479
Stromversorgungen & Transformatoren
Netzteile
Steckernetzteile
Steckertyp = Europäisch
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V
Ausgangsstrom = 2.4A
Ausgangsanschluss = USB
Anzahl der Ausgänge = 2
Tiefe = 36.5mm

Das ANSMANN Home Charger HC430/H430w verfügt über EU-Stecker und 2 x USB-Standard-Ausgangsanschluss Typ-A.Gehäusematerial ist Kunststoff Zulassungen sind CE
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Europäisch
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V
Ausgangsstrom:
2.4A
Ausgangsanschluss:
USB
Anzahl der Ausgänge:
2
Tiefe:
36.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.