Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 2-Kanal Steckernetzteil, 100 → 240V, 5V dc / 2.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2237477
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0105-520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2237477
Stromversorgungen & Transformatoren
Netzteile
Steckernetzteile
Steckertyp = UK
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V
Ausgangsstrom = 2.4A
Ausgangsanschluss = USB
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 76.5mm

Das ANSMANN Home Charger HC224UK verfügt über UK-Stecker und 2 x USB-Standard-Ausgangsanschluss Typ A.Gehäusematerial ist Kunststoff Zulassungen sind CE
Weitere Informationen:
Steckertyp:
UK
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V
Ausgangsstrom:
2.4A
Ausgangsanschluss:
USB
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
76.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.